| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-91396710 Herst.-Nr.: BD6206534031ALL1 EAN/GTIN: 793661448853 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Akku | Ja | | Aufladequelle | USB | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Akku-/Batteriekapazität | 750 mAh | | Akku-/Batteriebetriebsdauer | 2.5 h | | Akkuladezeit | 3 h | Design | Taschenlampen Typ | Stirnband-Taschenlampe | | Produktfarbe | Schwarz, Blau | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IPX4 | | Einstellbares Kopfband | Ja | | LED-Anzeigen | Ja | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Beleuchtung | Lampentyp | LED | | Anzahl Lampe(n) | 1 Lampen | | Lichtleistung | 225 lm | | Lichtstrahl-Entfernung (min.) | 6 m | | Lichtstrahl-Entfernung (max.) | 42 m | | Taschenlampenleuchtmodi | Hoch, Niedrig, Stoboskopmodus | | Dimmbar | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 56 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |