| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-91393892 Herst.-Nr.: BEZD0002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das beliebte Quizspiel BEZZERWIZZER mit 3000 neuen Fragen in 20 Kategorien und im neuen Design. Spieler treten in Teams gegeneinander an, um Fragen aus unterschiedlichen Kategorien zu beantworten. Mit dem ZWAP-Stein kann man Kategorien tauschen und mit dem BEZZERWIZZER-Stein Punkte holen, wenn ein anderes Team die Frage nicht beantworten kann. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Brettspiel | | Genre | Party | | Minimale Anzahl an Spielern | 2 | | Maximale Anzahl an Spielern | 100 | | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener & Kind | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 15 Jahr(e) | | Spiel-Modi | Multiplayer, Mannschaftsspiel, Kooperatives Spiel | | Familienspiel | Ja | | Nicht-wettbewerbsfähiges Spiel | Ja | | Spielzeit (max.) | 45 min |
|
| | |
| | | |
| |