Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Le Creuset 20136270600460 Pfanne Crêpe-Pfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Le Creuset 20136270600460 Pfanne Crêpe-Pfanne Rund
Le Creuset 20136270600460 Pfanne Crêpe-Pfanne Rund
Le Creuset 20136270600460 Pfanne Crêpe-Pfanne Rund
Le Creuset 20136270600460 Pfanne Crêpe-Pfanne Rund
Le Creuset 20136270600460 Pfanne Crêpe-Pfanne Rund
Le Creuset 20136270600460 Pfanne Crêpe-Pfanne Rund
Le Creuset 20136270600460 Pfanne Crêpe-Pfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91393271
Hersteller:
     Le Creuset
Herst.-Nr.:
     20136270600460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Beschichtete Crepe-Pfanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
270 mm
Breite
269 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
53 mm
Merkmale
Form
Rund
Typ
Crêpe-Pfanne
Produktfarbe
Rot
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Emaille
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Eisenguss
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Induktion
Griffanzahl
1
Tiefkühlgeeignet
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.