Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alecto ATL-110 Taschenlampe Schwarz, Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alecto ATL-110 Taschenlampe Schwarz, Weiß LED
Alecto ATL-110 Taschenlampe Schwarz, Weiß LED
Alecto ATL-110 Taschenlampe Schwarz, Weiß LED
Alecto ATL-110 Taschenlampe Schwarz, Weiß LED
Alecto ATL-110 Taschenlampe Schwarz, Weiß LED
Alecto ATL-110 Taschenlampe Schwarz, Weiß LED
Alecto ATL-110 Taschenlampe Schwarz, Weiß LED
Alecto ATL-110 Taschenlampe Schwarz, Weiß LED
Alecto ATL-110 Taschenlampe Schwarz, Weiß LED
Alecto ATL-110 Taschenlampe Schwarz, Weiß LED
Alecto ATL-110 Taschenlampe Schwarz, Weiß LED
Alecto ATL-110 Taschenlampe Schwarz, Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91334935
Hersteller:
     Alecto
Herst.-Nr.:
     ATL-110
EAN/GTIN:
     8712412677337
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Ladekissen
Weitere Informationen:
Energie
Akku
Ja
Aufladequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Tasten
Automatische Abschaltung
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
3 Stück(e)
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
2 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
2
Lampenlebensdauer
15000 h
Lichtleistung
200 lm
Farbtemperatur
5300 K
Taschenlampenleuchtmodi
Nachtmodus
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
190 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 24 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.