Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-815TQC4-R504WB3 Server-Barebone Rack (1U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CSE-815TQC4-R504WB3 Server-Barebone Rack (1U) Schwarz
Supermicro CSE-815TQC4-R504WB3 Server-Barebone Rack (1U) Schwarz
Supermicro CSE-815TQC4-R504WB3 Server-Barebone Rack (1U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91311848
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-815TQC4-R504WB3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
Anzahl der 3,5
4
Merkmale
Backplanes-Unterstützung
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel/AMD
Energie
Stromversorgung
600 W
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC Ausgangsstrom (+5 V)
4 A
DC Ausgangsstrom (+12 V)
50 A
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
650 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
16330 g
Abmessungen Netzteil Abmessungen (BxTxH)
322 x 54.5 x 40.2 mm
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ventilatorausfall, HDD, LAN, Leistung, System
Ein-/Ausschalter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ungenutzter Lüfter-Support
Ja
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
Lüfterdurchmesser
40 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 669,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,99*
€ 881,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,26*
€ 871,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,45*
€ 862,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,45*
€ 841,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,81*
€ 797,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.