| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-91300582 Herst.-Nr.: 162414 EAN/GTIN: 7618403041082 |
| |
|
| | |
| Das robuste, 3-polige CEE-Verlängerungskabel mit CEE-Stecker und Kupplung inklusive Verschlussklappe eignet sich dank der Schutzart IP44 für den harten Einsatz im Aussenbereich. Es ist die optimale flexible Lösung auf der Baustelle, in der Industrie oder im Gewerbebereich. Das Starkstromkabel mit einem Mantel aus Gummi-Neopren ist ölbeständig und hochflexibel. Die praktische Länge von 1.5 Metern sorgt dafür, Ihre Geräte schnell und bequem am gewünschten Ort anzuschliessen, wenn die Steckdose mal wieder am falschen Platz ist. Weitere Informationen: Energie | AC Eingangsspannung | 230 V | | Stromstärke (maximal) | 16 A | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der AC-Ausgänge | 1 AC-Ausgänge | Merkmale | Kabellänge | 30 m | | Unterstützte Positionierung | Drinnen/Draußen | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 | | Kerngröße | 1.5 mm² | | Produktfarbe | Schwarz, Blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |