Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lohmann & Rauscher Silkafix Azetat Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lohmann & Rauscher Silkafix Azetat Weiß
Lohmann & Rauscher Silkafix Azetat Weiß
Artikel-Nr.:
     537-076037
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     34327
EAN/GTIN:
     4021447343273
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
9200 mm
Breite
12.5 mm
Merkmale
Material
Azetat
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: heftpflaster lohmann, fixierpflaster
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
5
pro Packung
€ 5,50*
ab € 49,53*
€ 65,04*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 133,74*
€ 161,73*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,04*
€ 77,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,16*
€ 75,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,19*
€ 70,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,17*
€ 69,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,57*
€ 66,13
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 55,53*
€ 66,08
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 55,50*
€ 66,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,53*
€ 58,94
pro Packung
1 Packung enthält 220,8 Meter (ab € 0,22433* pro Meter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
34328
ab € 123,23*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
34329
ab € 120,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.