Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lohmann & Rauscher 30617 Verband & Verbandsmaterial Polyester Braun


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Lohmann & Rauscher 30617 Verband & Verbandsmaterial Polyester Braun
Lohmann & Rauscher 30617 Verband & Verbandsmaterial Polyester Braun
Artikel-Nr.:
     537-076106
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     30617
EAN/GTIN:
     4021447705583
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
60 mm
Merkmale
Material
Polyester
Produktfarbe
Braun
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
4
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 8,88*
€ 13,80*
6 Tage
10
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 9,55*
€ 14,59*
5 Tage
14
pro Stück
€ 5,90*
ab € 18,38*
€ 25,93*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 13,80*
€ 16,42
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 13,43*
€ 15,98
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 12,04*
€ 14,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,25*
€ 13,39
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,67*
€ 12,70
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 10,65*
€ 12,67
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 10,62*
€ 12,64
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 10,60*
€ 12,61
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,88*
€ 10,57
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 1,776* pro Meter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lohmann & Rauscher
30618
ab € 9,16*
Ähnlich
Lohmann & Rauscher
30616
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.