Design | Gehäusetyp | UCFF |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Produkttyp | Mini-PC Barebone |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| LED-Anzeigen | Ja |
| ARK ID | 214619 |
| Status | Launched |
| Produktfamilie | Intel® NUC Kits |
| Produktreihe | Intel® NUC Kit with Intel® Pentium® Processors |
| Produktcodename | JUNE CANYON |
Prozessor Besonderheiten | Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
| Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
| Intel® OS Guard | Ja |
| Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Lieferumfang | Prozessor enthalten | Intel® Pentium® Silver J5005 Processor (4M Cache, up to 2.80 GHz) |
Leistungen | Motherboardformfaktor | UCFF |
| Prozessorsockel | BGA 1090 |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 1 |
| Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
| Verbraucher-Rx-Infrarotsensor | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 x64 |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 11 (64-bit), Windows 10 (64-bit) |
| Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS) | G157815L2 |
| Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN) | 5A992C |
| Unterstützte RAID-Konfiguration | N/A |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express-Slots-Version | 2.0 |
| PCI Express Konfigurationen | 1x4+1x2, 2x1+1x2+1x2, 4x1 |
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Grafikkarte-Familie | Intel |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics 605 |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Anzahl der Display unterstützt | 2 |
Speicher | Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
| Anzahl der Speichersteckplätze | 2 |
| Zahl der DIMM Slots | 2 |
| RAM-Speicher maximal | 8 GB |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 2400 MHz |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| Speicherkanäle | Dreifach-Kanal |
| Speicherbandbreite (max.) | 38.4 GB/s |
| Speicherspannung | 1.2 V |
| Herausnehmbarer Speicherkarten-Steckplatz | SDXC with UHS-I support |
| Ohne ECC | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 9 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Menge interner USB 2.0-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0a |
| Konsumenten Infrarot Headers | Ja |
| SATA III Anschlüsse | 1 |
| USB-Version | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 6 |
| Grafischer Ausgang | 2x HDMI 2.0a |
Speichermedium | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5 " |
| Speicherlaufwerk Schnittstelle | Serial ATA III |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 1 |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | SDXC |
Sonstige Funktionen | Zusätzliche Kopfzeilen | CEC, 2x USB2.0, AUX_PWR, FRONT_PANEL |
| SATA Anschlüsse | 1 |
| HDD Größe | 2.5 " |
| DC input Spannung | 12 - 19 V |
| ARK Prozessorerkennung | 128984 |
| Startdatum | Q2'21 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| WLAN-Controllermodell | Intel Dual Band Wireless-AC 9462 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
Prozessor | Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel® Pentium® Silver |
| Prozessor | J5040 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Threads | 4 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3.2 GHz |
| Prozessor-Cache | 4 MB |
| Pufferspeicher L3 | 4 MB |
| Thermal Design Power (TDP) | 10 W |
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 38.4 GB/s |
| Prozessor Codename | Gemini Lake |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 115 mm |
| Tiefe | 111 mm |
| Höhe | 51 mm |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84713000 |
Energie | Netzteiltyp | Externer AC-Adapter |
| Netzteil Ausgangsspannung | 12-19 V |