Design | Gehäusetyp | UCFF |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Produkttyp | Mini-PC Barebone |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| ARK ID | 214624 |
| Status | Launched |
| Produktreihe | Intel® NUC Kit with Intel® Celeron® Processors |
| Produktcodename | JUNE CANYON |
Prozessor Besonderheiten | Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Leistungen | Motherboardformfaktor | UCFF |
| Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
| Verbraucher-Rx-Infrarotsensor | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 x64 |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 11 (64-bit), Windows 10 (64-bit) |
| Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS) | G157815L2 |
| Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN) | 5A992C |
Grafik | Grafikkarte-Familie | Intel |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics 600 |
| Anzahl der Display unterstützt | 2 |
Speicher | Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
| Anzahl der Speichersteckplätze | 2 |
| Zahl der DIMM Slots | 2 |
| RAM-Speicher maximal | 8 GB |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 2400 MHz |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
| Speicherbandbreite (max.) | 38.4 GB/s |
| Speicherspannung | 1.2 V |
| Herausnehmbarer Speicherkarten-Steckplatz | SDXC with UHS-I support |
| Ohne ECC | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| HDMI-Version | 2.0a |
| SATA III Anschlüsse | 1 |
| USB-Version | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 6 |
Speichermedium | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5 " |
| Speicherlaufwerk Schnittstelle | Serial ATA III |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 1 |
Sonstige Funktionen | Zusätzliche Kopfzeilen | CEC, 2x USB2.0, AUX_PWR, FRONT_PANEL |
| SATA Anschlüsse | 1 |
| HDD Größe | 2.5 " |
| DC input Spannung | 12 - 19 V |
| Startdatum | Q2'21 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Controllermodell | Intel Dual Band Wireless-AC 9462 |
| LAN-Controller | Realtek RTL8111H-CG |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
Prozessor | Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel® Celeron® |
| Prozessor | J4005 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 2 |
| Prozessor-Threads | 2 |
| Prozessor Lithografie | 14 nm |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2.7 GHz |
| Prozessor-Cache | 4 MB |
| Thermal Design Power (TDP) | 10 W |
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 38.4 GB/s |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 115 mm |
| Tiefe | 111 mm |
| Höhe | 51 mm |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84713000 |
Energie | Netzteiltyp | Externer AC-Adapter |