Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bissell 2786F Staubsauger Zubehör/Zusatz Handstaubsauger Walzenbürsten-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bissell 2786F Staubsauger Zubehör/Zusatz Handstaubsauger Walzenbürsten-Set
Bissell 2786F Staubsauger Zubehör/Zusatz Handstaubsauger Walzenbürsten-Set
Bissell 2786F Staubsauger Zubehör/Zusatz Handstaubsauger Walzenbürsten-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91044479
Hersteller:
     Bissell
Herst.-Nr.:
     2786F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürstenwalze
Bürstwalze
Walzenbürste
Handsauger
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Staubsauger-Typ
Handstaubsauger
Produkttyp
Walzenbürsten-Set
Produktfarbe
Blau, Weiß
Kompatibilität
CrossWave Cordless Max, X7
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
180 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.