Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-721TQ-350B Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz 250 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CSE-721TQ-350B Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz 250 W
Supermicro CSE-721TQ-350B Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz 250 W
Supermicro CSE-721TQ-350B Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz 250 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91044349
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-721TQ-350B
EAN/GTIN:
     672042446209
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Mini Tower
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-ITX
Anzahl der 3,5
4
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
1
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ventilatorausfall, HDD, Netzwerk, Leistung
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Zertifizierung
80 Plus Bronze Certified
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
210.06 mm
Tiefe
279.4 mm
Höhe
240.03 mm
Gewicht
6120 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Kühlung
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
6
Hot-Swap
Ja
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
250 W
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
SATA Anschlüsse
4
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 239,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,32*
€ 284,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,97*
€ 283,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,57*
€ 274,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,41*
€ 273,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,11*
€ 250,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.