| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-90964156 Herst.-Nr.: 2007194 EAN/GTIN: 0086876237771 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Ursprungsland | China | Technische Details | Typ | Deckel | | Markenkompatibilität | Rubbermaid | | Produktfarbe | Rot | | Material | Harz | | Kompatibilität | 23 Gal & 33 Gal | Gewicht und Abmessungen | Breite | 203.2 mm | | Tiefe | 419.1 mm | | Höhe | 12.7 mm | | Gewicht | 340 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter Deckel, Mülleimerdeckel, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, abfalltrennsystem rot, abfalltrenner |
| | |
| |