Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petromax Feuerpfanne fp30h-t mit zwei Henkeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petromax Feuerpfanne fp30h-t mit zwei Henkeln
Petromax Feuerpfanne fp30h-t mit zwei Henkeln
Artikel-Nr.:
     CIDE0-90128952
Hersteller:
     Petromax
Herst.-Nr.:
     FP30H-T
EAN/GTIN:
     4250435700174
Suchbegriffe:
Grill-Pfanne
Grillpfanne
Steak-Grillpfanne
Steak-Pfanne
Die Petromax Feuerpfanne aus hochwertigem Gusseisen ist für deine Mahlzeiten über dem offenen Feuer und in heimischen Küche unentbehrlich. Weil gusseiserne Pfannen extrem langlebig sind, kommen sie auch bei Kochprofis zum Einsatz. Einmal ausprobiert, wirst du auf die Feuerpfanne und ihre zahlreichen Vorteile nicht mehr verzichten wollen. Das beste Material: Gusseisen Das hochwertige Gusseisen mit seiner hervorragenden Wärmeverteilung ist dank der vorbehandelten Oberfläche (seasoned finish) sofort einsatzbereit und leicht zu pflegen. Die langlebige und robuste Pfanne besitzt einen natürlichen Antihafteffekt, den du bei jedem Bratvorgang verbesserst, da sich eine Patina bildet. Gusseisen ist außerdem ein guter Wärmespeicher, deswegen kann du deine Gerichte direkt in der Pfanne servieren. Auf allen Kochstellen Du kannst die Feuerpfanne nicht nur auf dem Elektroherd, über der Gasflamme, im Backofen sondern auch im Freien auf einer Kochstelle, auf einem Lagerfeuer oder auf einem passenden Grill verwenden. Schmoren, anbraten oder rösten – in der Feuerpfanne wird jedes Gericht zum Genuss. Erhältlich in zwei Varianten Die Feuerpfanne fp30h hat zwei Henkel und passt damit perfekt in jeden Backofen oder in einen größeren Grill. Ob Hausmannskost oder Haute Cuisine, ob leckere Bratkartoffeln oder das perfekte Steak: Die zwei verschiedenen Varianten der Petromax Feuerpfanne - mit zwei Henkeln oder als klassische Bratpfanne mit Stil - eignen sich für Gerichte und Portionen jeder Größe.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
300 mm
Bodendurchmesser
250 mm
Gewicht
3400 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Schwarz
Material
Eisenguss
Fassungsvermögen
2.5 l
Griffanzahl
2
Materiallgriff
Eisenguss
Weitere Suchbegriffe: Steakpfanne, grill pfanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.