Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campingaz Attitude 2100 LX Grill Elektro Schwarz 5000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Campingaz Attitude 2100 LX Grill Elektro Schwarz 5000 W
Campingaz Attitude 2100 LX Grill Elektro Schwarz 5000 W
Campingaz Attitude 2100 LX Grill Elektro Schwarz 5000 W
Campingaz Attitude 2100 LX Grill Elektro Schwarz 5000 W
Campingaz Attitude 2100 LX Grill Elektro Schwarz 5000 W
Campingaz Attitude 2100 LX Grill Elektro Schwarz 5000 W
Campingaz Attitude 2100 LX Grill Elektro Schwarz 5000 W
Campingaz Attitude 2100 LX Grill Elektro Schwarz 5000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-90128431
Hersteller:
     Camping Gaz
Herst.-Nr.:
     2000035655
EAN/GTIN:
     3138522114237
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Elektrogrill
Rollengrill
Attitude 2100 LX Der Campingaz® Attitude 2100 LX ist ein Tischgrill, der eleganten, urbanen Style mit professionellem Grillen verbindet und zudem kompakte und transportable Maße hat. Der Attitude 2100 LX ist intuitiv designt für müheloses Grillen und bietet mit der Even Heat Technologie dank der Campingaz® Blue Flame Brenner eine gleichmäßige Hitzeverteilung. Unter dem eleganten Deckel verbirgt sich ein Grillrost mit Culinary Modular Einsatz. Mit dem Culinary Modular Zubehör können Sie Ihre Kreativität mit den Optionen Pizza bis Hähnchenbrater frei entfalten. Nach dem Grillen stellt das InstaClean® System eine einfache und reibungslose Reinigung sicher - einfach die Teile in die Spülmaschine räumen und fertig. Vielseitige Grillmöglichkeiten dank Campingaz® Culinary Modular Zubehör Die verschiedenen Culinary Modular Einsätze bringen das urbane Grillen auf das nächste Level und bieten eine enorme Vielseitigkeit. Nehmen Sie einfach den inneren Ring des gusseisernen Grillrostes heraus und legen Sie ein Culinary Modular Zubehörteil, z.B. Pizzastein oder Bratpfanne, hinein. (Einzelteile separat erhältlich - nicht kompatibel mit Campingaz® Wok oder Hähnchenbräter) Schnelles und einfaches Reinigen dank InstaClean® System Mit dem patentierten Campingaz InstaClean® System war die Reinigung Ihres Attitude Grills noch nie so einfach. Das System verfügt über eine frontseitige Fettauffangschale und ermöglicht es Ihnen, alle spülmaschinengeeigneten* Teile in weniger als 60 Sekunden schnell, einfach und sauber zu entfernen. *Spülmaschinengeeignet nach internem Protokoll. Gleichmäßige Wärmeverteilung durch die Campingaz® Blue Flame Brenner Das langlebige Blue Flame Brennersystem verfügt über drei Rohrabzweigungen, die eine gleichmäßige Wärmeverteilung über die gesamte Kochfläche sicherstellen und einen effizienten und wirtschaftlichen Gasverbrauch ermöglichen. Komfortables Hitzemanagement mit integriertem Thermometer Mit dem großen integrierten Thermometer können Sie bequem die Temperatur im Inneren des Attitude BBQ überwachen und so die besten Ergebnisse beim Umluft- und indirekten Grillen erzielen. Einfacher Start ohne Feuerzeug dank elektonischer Zündung Die Zündung des Attitude Grills funktioniert bequem mit nur einem Knopfdruck. (Batterien inklusive)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Tiefe
520 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
24200 g
Design
Art der Oberfläche
Rost + Blech
Produktfarbe
Schwarz
Kochfeld-Form
Rechteckig
Material Kochoberfläche
Eisenguss
Kochflächenbeschichtung
Emailliert
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
Analog
Ergonomie
Einfach zu säubern
Ja
Reinigungssystem
InstaClean System
Leistungen
Gesamtleistung
5000 W
Typ
Grill
Wärmequelle
Elektro
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Elektrische Zündung
Ja
Brenner-Technologie
Steel Burner System
Blue-Flame-Technologie
Ja
Kochbereich
2100 cm²
Thermometer
Ja
Größe der Grilloberfläche (B x T)
580 x 360 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 276,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,14*
€ 395,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,20*
€ 391,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,74*
€ 376,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,08*
€ 364,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,08*
€ 328,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.