Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Respekta Selena Wandmontiert Weiß 405 m³/h A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Respekta Selena Wandmontiert Weiß 405 m³/h A
Respekta Selena Wandmontiert Weiß 405 m³/h A
Respekta Selena Wandmontiert Weiß 405 m³/h A
Respekta Selena Wandmontiert Weiß 405 m³/h A
Respekta Selena Wandmontiert Weiß 405 m³/h A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-90126772
Hersteller:
     respekta
Herst.-Nr.:
     CH77060WA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
respekta dunstabzugshaube
dunstabzug
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
690 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
480 mm
Paketgewicht
15500 g
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
32 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
351 mm
Höhe ohne Abzug
343 mm
Gewicht
13600 g
Leistungen
Maximale Absaugleistung
405 m³/h
Absaugart
Abluft/Umluft
Fluiddynamische Effizienzklasse
B
Beleuchtungs-Effizienzklasse
A
Ölfilter-Effizienzklasse
E
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
60 dB
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
52 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
60 dB
Design
Typ
Wandmontiert
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Ablüftungsort
Oben
Anzahl der Motoren
1
Motor enthalten
Ja
Filterung
Fettfiltertyp
Metall/Karbon
Entfernbarer Filter
Ja
Beleuchtung
Lampenleistung
1 W
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,45*
€ 219,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,04*
€ 217,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,16*
€ 214,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,53*
€ 210,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,36*
€ 178,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.