Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Respekta Elva Wandmontiert Schwarz 621 m³/h A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Respekta Elva Wandmontiert Schwarz 621 m³/h A
Respekta Elva Wandmontiert Schwarz 621 m³/h A
Respekta Elva Wandmontiert Schwarz 621 m³/h A
Respekta Elva Wandmontiert Schwarz 621 m³/h A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-90126601
Hersteller:
     respekta
Herst.-Nr.:
     CH99040-90S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
respekta dunstabzugshaube
dunstabzug
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
950 mm
Verpackungstiefe
570 mm
Verpackungshöhe
520 mm
Paketgewicht
25000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
30 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
168 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
370 mm
Höhe (min)
841 mm
Höhe (max)
1221 mm
Höhe ohne Abzug
441 mm
Gewicht
20500 g
Leistungen
Maximale Absaugleistung
621 m³/h
Absaugart
Abluft/Umluft
Fluiddynamische Effizienzklasse
A
Beleuchtungs-Effizienzklasse
A
Ölfilter-Effizienzklasse
D
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
62 dB
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
59 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
62 dB
Design
Typ
Wandmontiert
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Ablüftungsort
Oben
Durchmesser Auspuffanschluss
150 mm
Anzahl der Motoren
1
Motor enthalten
Ja
Filterung
Fettfiltertyp
Metall/Karbon
Entfernbarer Filter
Ja
Beleuchtung
Lampenleistung
1.5 W
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,35*
€ 276,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,41*
€ 275,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,07*
€ 270,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,04*
€ 263,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,79*
€ 223,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.