Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-MC202P-SFP1-POE Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Multi-Modus, Einzelmodus Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-MC202P-SFP1-POE Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Multi-Modus, Einzelmodus Schwarz
ALLNET ALL-MC202P-SFP1-POE Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Multi-Modus, Einzelmodus Schwarz
ALLNET ALL-MC202P-SFP1-POE Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Multi-Modus, Einzelmodus Schwarz
ALLNET ALL-MC202P-SFP1-POE Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Multi-Modus, Einzelmodus Schwarz
ALLNET ALL-MC202P-SFP1-POE Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Multi-Modus, Einzelmodus Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-90091927
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-MC202P-SFP1-POE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
Der ALL-MC202P-SFP1-PoE ist ein IEEE 802.3at / 802.3af Power over Ethernet-Injektor, der DC 52V über Ethernet-Kabel bereitstellt. Unter fügt Gleichspannung in Cat.5 / 5e / 6 Kabel ein, so dass das Kabel zwischen dem Injektor (ALL-MC202P-SFP1-PoE) und dem PoE PD (Powered Gerät) gleichzeitig Daten und Strom übertragen kann. Die maximale Entfernung zwischen dem Injektor (ALL-MC202P-SFP1-PoE) und dem PoE PD beträgt 100 Meter. Der ALL-MC202P-SFP1-PoE kombiniert die digitalen Ethernet Daten mit Strom über Twisted-Pair-Kabel als IEEE 802.3at / 802.3af Power over Ethernet Injektor. Und mit dem Power over Ethernet-Splitter kann er die digitalen Daten und die Stromversorgung auf zwei Ausgänge aufteilen. Die Vorteile des ALL-MC202P-SFP1-PoE liegen in der Kostenersparnis, der einfachen Netzwerkplanung und höhere Zuverlässigkeit. Darüber hinaus können bei IEEE 802.3at / 802.3af Geräte installiert sind, kann das ALL-MC202P-SFP1-PoE oder PD alle können die Verbindung während der Migration und die Ethernet-Digitalpakete, wie z. B. der Anschluss des ALL-MC202P-SFP1-PoE mit einem IEEE 802.3at / 802.3af kompatiblen Gerät, Wireless AP oder IP Kamera.
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
EN61000-4-2(ESD), Level 3 EN61000-4-3(RS), Level 3 EN61000-4-4(EFT), Level 3 EN61000-4-5(Surge), Level 3 EN61000-4-6(CS), Level 3 EN61000-4-8, 100A/m EN61000-4-12 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-32 IEC 60068-2-6
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Ausgangsspannung
52 V
Ausgangsstrom
1.25 A
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Externes Netzteil
Ja
Leistungen
Kabel mode struktur
Multi-Modus, Einzelmodus
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
9/125,50/125,62.5/125 µm
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
MiniGBIC
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
134 mm
Höhe
35 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle
10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Converter output Oberfläche
1000Base-LX, 1000Base-SX
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Duplex-System
Voll, Halb
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat5e, Cat6, Faser
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Weitere Suchbegriffe: SFP-Modul, gbic-modul allnet, gbic modul, media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.