Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady 115018 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady 115018 Weiß
Brady 115018 Weiß
Brady 115018 Weiß
Brady 115018 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89995817
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     BM71-375-1-342
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch weiß 3:1
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyolefin
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Oberflächentyp
Matte
Zweck
Draht/Kabel
Form
Rechteck
Betriebstemperatur
-55 - 135 °C
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
25.78 mm
Etikettenhöhe
16.4 mm
Kerndurchmesser
8.13 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
1000 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 509,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,32*
€ 760,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,44*
€ 747,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 603,29*
€ 717,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,89*
€ 665,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,34*
€ 651,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,07*
€ 605,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.