Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady B33-187-2-342-2 Druckeretikett Weiß Nicht klebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady B33-187-2-342-2 Druckeretikett Weiß Nicht klebendes Druckeretikett
Brady B33-187-2-342-2 Druckeretikett Weiß Nicht klebendes Druckeretikett
Brady B33-187-2-342-2 Druckeretikett Weiß Nicht klebendes Druckeretikett
Brady B33-187-2-342-2 Druckeretikett Weiß Nicht klebendes Druckeretikett
Brady B33-187-2-342-2 Druckeretikett Weiß Nicht klebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89995497
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     B33-187-2-342-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Nicht klebendes Druckeretikett
Material
Polyolefin
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Oberflächentyp
Matte
Betriebstemperatur
-55 - 135 °C
Kompatible Produkte
BBP 33, BradyPrinter i3300
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
25.4 mm
Etikettenhöhe
8.5 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
1500 Stück(e)
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS, UL ECOLOGO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 532,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,94*
€ 750,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,37*
€ 725,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,99*
€ 694,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,57*
€ 655,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,21*
€ 633,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.