Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady 115010 Weiß


Menge:  Box  
Produktinformationen
Brady 115010 Weiß
Brady 115010 Weiß
Brady 115010 Weiß
Brady 115010 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89995250
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     BM71-125-1-342
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyolefin
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Oberflächentyp
Matte
Zweck
Draht/Kabel
Form
Rechteck
Betriebstemperatur
-55 - 135 °C
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
25.78 mm
Etikettenhöhe
6 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
1000 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,58*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,26258* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 333,66*
€ 397,06
pro Box
ab 2 Boxen
€ 331,15*
€ 394,07
pro Box
ab 5 Boxen
€ 309,58*
€ 368,40
pro Box
ab 10 Boxen
€ 288,02*
€ 342,74
pro Box
ab 500 Boxen
€ 262,58*
€ 312,47
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.