Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady BM71H-2-7643-WT Druckeretikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady BM71H-2-7643-WT Druckeretikett Weiß
Brady BM71H-2-7643-WT Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89995247
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     BM71H-2-7643-WT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyurethan, Thermoplast
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Oberflächentyp
Matte
Zweck
Draht/Kabel
Form
Rechteck
Perforiert
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Zertifizierung
RoHS
Kompatible Produkte
BMP®61 Label Printer, BMP®71 Label Printer, BradyPrinter M611 Mobile Label Printer, TLS 2200® Thermal Labeling System, TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
75 mm
Etikettenhöhe
10 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
250 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,75*
€ 561,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,96*
€ 541,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 436,77*
€ 519,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,44*
€ 476,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,22*
€ 465,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,56*
€ 427,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.