Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady PTL-32-427-BL Druckeretikett Blau, Transparent Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Box  
Produktinformationen
Brady PTL-32-427-BL Druckeretikett Blau, Transparent Selbstklebendes Druckeretikett
Brady PTL-32-427-BL Druckeretikett Blau, Transparent Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89992660
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     PTL-32-427-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Transparent
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Vinyl
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Klebematerial
Acryl
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Form
Quadratisch
Betriebstemperatur
-70 - 70 °C
Kompatible Produkte
BMP®61 Label Printer, BMP®71 Label Printer (with media adapter), BradyPrinter M611 Mobile Label Printer, TLS 2200® Thermal Labeling System, TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
38.1 mm
Etikettenhöhe
38.1 mm
Lieferumfang
Etiketten pro Rolle
250 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,14*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 250 Stück (ab € 0,27256* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 95,33*
€ 113,44
pro Box
ab 2 Boxen
€ 93,27*
€ 110,99
pro Box
ab 3 Boxen
€ 89,54*
€ 106,55
pro Box
ab 5 Boxen
€ 83,08*
€ 98,87
pro Box
ab 10 Boxen
€ 81,15*
€ 96,57
pro Box
ab 500 Boxen
€ 68,14*
€ 81,09
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.