Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady PSPT-500-175-WT Druckeretikett Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Brady PSPT-500-175-WT Druckeretikett Weiß
Brady PSPT-500-175-WT Druckeretikett Weiß
Brady PSPT-500-175-WT Druckeretikett Weiß
Brady PSPT-500-175-WT Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89991014
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     PSPT-500-175-WT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyolefin
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Oberflächentyp
Matte
Zweck
Draht/Kabel
Form
Rechteck
Betriebstemperatur
-55 - 135 °C
Zertifizierung
RoHS
Kompatible Produkte
BMP®61 Label Printer, BMP®71 Label Printer (with media adapter), BradyPrinter M611 Mobile Label Printer, TLS 2200® Thermal Labeling System, TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
44.45 mm
Etikettenhöhe
21.62 mm
Lieferumfang
Etiketten pro Rolle
100 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,03*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 114,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 192,46*
€ 229,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 186,95*
€ 222,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 160,82*
€ 191,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 131,99*
€ 157,07
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 129,35*
€ 153,93
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 126,70*
€ 150,77
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 124,07*
€ 147,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 114,03*
€ 135,70
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
990-805
ab € 20,32*
Zubehör
HellermannTyton
990-806
ab € 18,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.