Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady M71-187-1-342 Druckeretikett Weiß


Menge:  Box  
Produktinformationen
Brady M71-187-1-342 Druckeretikett Weiß
Brady M71-187-1-342 Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89990454
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M71-187-1-342
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyolefin
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Oberflächentyp
Matte
Form
Rechteck
Betriebstemperatur
-55 - 135 °C
Zertifizierung
RoHS
Kompatible Produkte
BMP 71 Label Printer
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
25.78 mm
Etikettenhöhe
8.5 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
100 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,05*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,5805* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 83,28*
€ 99,10
pro Box
ab 2 Boxen
€ 81,55*
€ 97,04
pro Box
ab 3 Boxen
€ 78,30*
€ 93,18
pro Box
ab 5 Boxen
€ 71,12*
€ 84,63
pro Box
ab 10 Boxen
€ 69,34*
€ 82,51
pro Box
ab 500 Boxen
€ 58,05*
€ 69,08
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.