Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady PSPT-125-1-WT Druckeretikett Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Brady PSPT-125-1-WT Druckeretikett Weiß
Brady PSPT-125-1-WT Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89990069
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     PSPT-125-1-WT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etikettendrucker-Etiketten
Labelwriter-Etikett
Schrumpfschlauch
Schrumpfschlauchmarkierer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyolefin
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Oberflächentyp
Matte
Form
Rechteck
Betriebstemperatur
-55 - 135 °C
Zertifizierung
RoHS
Kompatible Produkte
BMP®61 Label Printer, BMP®71 Label Printer (with media adapter), BradyPrinter M611 Mobile Label Printer, TLS 2200® Thermal Labeling System, TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
25.4 mm
Etikettenhöhe
5.99 mm
Lieferumfang
Etiketten pro Rolle
100 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,61*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 80,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 154,11*
€ 183,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 151,42*
€ 180,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 116,20*
€ 138,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 102,25*
€ 121,68
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 95,15*
€ 113,23
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 93,25*
€ 110,97
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 91,36*
€ 108,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 80,61*
€ 95,93
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
990-805
ab € 20,18*
Zubehör
HellermannTyton
990-806
ab € 18,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.