| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-89990006 Herst.-Nr.: PTL-11-427 EAN/GTIN: 662820183464 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Etikettentyp | Selbstklebendes Druckeretikett | | Material | Vinyl | | Drucktechnologie | Wärmeübertragung | | Klebematerial | Acryl | | Klebetyp | Dauerhaft | | Oberflächentyp | Matte | | Form | Rechteck | | Wasserfest | Ja | | Ölbeständig | Ja | | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | | Betriebstemperatur | -40 - 70 °C | | Kompatible Produkte | BMP®61 Label Printer, BMP®71 Label Printer (with media adapter), BradyPrinter M611 Mobile Label Printer, TLS 2200® Thermal Labeling System, TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System | Lieferumfang | Etiketten pro Rolle | 500 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, kabelmarkierer pvc weiß, etiketten rolle, etikettenrolle brady |
| | |
| |