Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady PTL-74-427 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Transparent, Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady PTL-74-427 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Transparent, Weiß 1 Stück(e)
Brady PTL-74-427 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Transparent, Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89989711
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     PTL-74-427
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Etiketten pro Rolle
100 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
55.88 mm
Höhe
12.7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Form
Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Etikettengröße
55,88 x 12,7
Material
Vinyl
Oberflächentyp
Matte
Temperaturbereich (T-T)
-70 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 15 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.