| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-89988066 Herst.-Nr.: M61C-625-422 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Etikettentyp | Selbstklebendes Druckeretikett | | Typ | Etikettenrolle | | Material | Polyester | | Drucktechnologie | Wärmeübertragung | | Klebematerial | Acryl | | Klebetyp | Dauerhaft | | Oberflächentyp | Glanz | | Betriebstemperatur | -40 - 100 °C | | Zertifizierung | RoHS | | Kompatible Produkte | BMP®61 Label Printer, BradyPrinter M611 Mobile Label Printer | Gewicht und Abmessungen | Etikettenbreite | 15.88 mm | | Bogenlänge | 15240 mm | | Gewicht | 180 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, PES-Klebeband, PES-Packband, Polyester-Packband, kabelmarkierer pvc weiß, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung brady |
| | |
| |