Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady M61C-475-422 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kennzeichnungsband, 12.6 mm, Band schwarz, 15.24 m, M61C-475-422
Kennzeichnungsband, 12.6 mm, Band schwarz, 15.24 m, M61C-475-422
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89988065
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M61C-475-422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Markierfahnen
Kabeletiketten
Kabelfahnen
Kabelmarkeretiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Typ
Etikettenrolle
Material
Polyester
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Klebematerial
Acryl
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Glanz
Zweck
Universal
Form
Rechteck
Hitzebeständig
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Zertifizierung
Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Kompatible Produkte
BMP®61 Label Printer, BradyPrinter M611 Mobile Label Printer
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
12.06 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Etiketten pro Rolle
1 Stück(e)
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.