Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady M71-125-175-342 Druckeretikett Weiß


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Brady M71-125-175-342 Druckeretikett Weiß
Brady M71-125-175-342 Druckeretikett Weiß
Brady M71-125-175-342 Druckeretikett Weiß
Brady M71-125-175-342 Druckeretikett Weiß
Brady M71-125-175-342 Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-7117745
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M71-125-175-342
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyolefin
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Oberflächentyp
Matte
Form
Rechteck
Betriebstemperatur
-55 - 135 °C
Zertifizierung
RoHS
Kompatible Produkte
BMP 71 Label Printer
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
44.83 mm
Etikettenhöhe
6 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Box
Frei Haus
ab € 70,99*
€ 94,50*
47 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 82,38*
€ 106,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 94,50*
€ 112,46
pro Box
ab 2 Boxen
€ 93,96*
€ 111,81
pro Box
ab 5 Boxen
€ 89,66*
€ 106,70
pro Box
ab 10 Boxen
€ 82,63*
€ 98,33
pro Box
ab 500 Boxen
€ 70,99*
€ 84,48
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,7099* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.