Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-TU155EXRN Handy 6,1 cm (2.4") 102 g Rot Kamera-Handy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic KX-TU155EXRN Handy 6,1 cm (2.4") 102 g Rot Kamera-Handy
Panasonic KX-TU155EXRN Handy 6,1 cm (2.4") 102 g Rot Kamera-Handy
Panasonic KX-TU155EXRN Handy 6,1 cm (2.4") 102 g Rot Kamera-Handy
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89966235
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-TU155EXRN
EAN/GTIN:
     5025232915330
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Weitere Informationen:
Technische Details
Weckerfunktion
Ja
Bereitschaftszeit
150 h
Gesprächszeit
6 h
Design
Produktfarbe
Rot
Typ
Kamera-Handy
Eingebaute Taschenlampe
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
USB-Version
1.1
Telefoneigenschaften
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, SOS
Vibrationsalarm
Ja
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Display-Typ
LCD
Panel-Typ
LCD
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
102 g
Breite
121.3 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
58.6 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Kamera
Rückkamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
0.3 MP
Tastatur
Tastaturaufbau
Alphanumerische Tastatur
Große Knöpfe
Ja
Weitere Suchbegriffe: Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, seniorenhandy panasonic, großtastenhandy, Mobiltelefone, Smartphone, Smartphones
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.