Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miyabi 5000 FCD Stahl Brotmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miyabi 5000 FCD Stahl Brotmesser
Miyabi 5000 FCD Stahl Brotmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89937856
Hersteller:
     Miyabi
Herst.-Nr.:
     34686-241
EAN/GTIN:
     4009839376948
Suchbegriffe:
Brot-Messer
Brot-Schneidemesser
Brotmesser
Brotschneide-Messer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Länge (mm)
373 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
190 g
Merkmale
Messertyp
Brotmesser
Klingenlänge
240 mm
Material Messer
Stahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Schwarz
Materiallgriff
Holz
Stahlsorte
FC61
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,16*
€ 196,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,19*
€ 195,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,82*
€ 190,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,45*
€ 180,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,14*
€ 162,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.