Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi Tasciugo AriaDry Pure DDSX220WFA 5 l 47 dB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi Tasciugo AriaDry Pure DDSX220WFA 5 l 47 dB Schwarz
De’Longhi Tasciugo AriaDry Pure DDSX220WFA 5 l 47 dB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89907861
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     0148520207
EAN/GTIN:
     8004399007284
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
2 - 30 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
383 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
13500 g
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Technische Details
Fassungsvermögen Wassertank
5 l
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
90 m³
Geräuschpegel
47 dB
Produktfarbe
Schwarz
Entfeuchtungskapazität (max.)
21 l/24h
Beste Verwendung
Wohnzimmer
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Luftfilter
Ja
Luftstrom
140 m³/h
Maximale Timer-Zeit
12 h
Integrierter Timer
Ja
Kältemittelart
R290
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 400,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,08*
€ 584,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,80*
€ 578,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 481,20*
€ 572,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,99*
€ 536,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,07*
€ 514,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,20*
€ 476,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.