Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DWD 024 S Ohne Schlüssel 2800 RPM 1,7 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DWD 024 S Ohne Schlüssel 2800 RPM 1,7 kg
DeWALT DWD 024 S Ohne Schlüssel 2800 RPM 1,7 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE0-8988628
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWD024S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
650 Watt Schlagbohrmaschine
- Sehr kompakte Abmessungen und geringes Gewicht
- Optimal abgestimmtes Drehzahl- / Drehmomentverhältnis
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- sowie Rechts- / Linkslauf
- Robustes 13 mm Schnellspannbohrfutter
- Inkl. Zusatzhandgriff und Bohrtiefenanschlag.
Weitere Informationen:
Merkmale
Hammerbohren
Ja
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
2800 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
25 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
16 mm
Wirkungsverhältnis (hohe Geschwindigkeit)
47600 BPM
Drehmoment (max.)
8.6 Nm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1700 g
Energie
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,95*
€ 110,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,69*
€ 103,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
D21441-QS
ab € 219,20*
Ähnlich
DeWalt
D21570K-QS
ab € 371,16*
Ähnlich
DeWalt
DCD470N-XJ
ab € 403,07*
Ähnlich
DeWalt
DCD740NT
ab € 184,62*
Ähnlich
DeWalt
DWD014S-QS
ab € 95,57*
Ähnlich
DeWalt
DWD112S-QS
ab € 116,45*
Ähnlich
DeWalt
DWD524KS
ab € 187,41*
Ähnlich
DeWalt
DCD444N-XJ
ab € 281,99*
Ähnlich
DeWalt
DCD1623N-XJ
ab € 1.356,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.