Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DWD014S Ohne Schlüssel 2800 RPM 1,34 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DWD014S Ohne Schlüssel 2800 RPM 1,34 kg
DeWALT DWD014S Ohne Schlüssel 2800 RPM 1,34 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14760668
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWD014S-QS
EAN/GTIN:
     5035048269299
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
550 Watt Bohrmaschine
- Schnellspannbohrfutter für einfachen und schnellen Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- Ideal für präzise Bohrarbeiten mit kleinem Durchmesser in Holz und Metall
- Sehr geringes Gewicht

- Schnellspannbohrfutter für einfachen und schnellen Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- Ideal für präzise Bohrarbeiten mit kleinem Durchmesser in Holz und Metall
- Sehr geringes Gewicht
- Drehzahlvorwahl mit Einstellrad
- Elektronische Drehzahlregulierung und Rechts-/ Linkslauf
- Optimal geeignet für den Einhand-Betrieb durch kompakte Abmessungen und ausbalancierten Schwerpunkt
- Arretierschalter für Dauerbetrieb
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
10 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
2800 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
25 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
10 mm
Spannbereich (min.)
1 mm
Drehmoment (max.)
7.9 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
10 mm
Schallleistungspegel
92 dB
Schalldruckpegel
82 dB
Schwingungspegel (Metallbohrung)
8.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1340 g
Breite
225 mm
Höhe
170 mm
Technische Details
Typ
Bohrer
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
550 W
Ausgangsleistung
269 W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,62*
€ 141,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,97*
€ 130,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,36*
€ 124,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
D21441-QS
ab € 219,53*
Ähnlich
DeWalt
D21570K-QS
ab € 362,59*
Ähnlich
DeWalt
DCD470N-XJ
ab € 405,61*
Ähnlich
DeWalt
DCD740NT
ab € 184,15*
Ähnlich
DeWalt
DWD024S
ab € 74,95*
Ähnlich
DeWalt
DWD112S-QS
ab € 116,71*
Ähnlich
DeWalt
DWD524KS
ab € 187,53*
Ähnlich
DeWalt
DCD444N-XJ
ab € 279,35*
Ähnlich
DeWalt
DCD1623N-XJ
ab € 1.352,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.