Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro SC 70 Vitrinenkühlschrank 68 l Freistehend C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro SC 70 Vitrinenkühlschrank 68 l Freistehend C
Saro SC 70 Vitrinenkühlschrank 68 l Freistehend C
Saro SC 70 Vitrinenkühlschrank 68 l Freistehend C
Saro SC 70 Vitrinenkühlschrank 68 l Freistehend C
Saro SC 70 Vitrinenkühlschrank 68 l Freistehend C
Saro SC 70 Vitrinenkühlschrank 68 l Freistehend C
Saro SC 70 Vitrinenkühlschrank 68 l Freistehend C
Saro SC 70 Vitrinenkühlschrank 68 l Freistehend C
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89715119
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     330-10051
EAN/GTIN:
     4017337038824
Suchbegriffe:
Kühl-Vitrine
Kühltheke
Kühlvitrine
Mehrzweckvitrine
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
428 mm
Tiefe
386 mm
Höhe
810 mm
Gewicht
35000 g
Design
Produkttyp
Vitrinenkühlschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Tasten, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
938 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
3.6 kWh/24h
Sonstige Funktionen
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Innenbeleuchtung
Ja
Anzahl der Regale
3 Regale
Automatisches Abtauen
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
68 l
Temperraturreichweite (Zone 1)
0 - 12 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,11*
€ 463,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,17*
€ 459,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,54*
€ 446,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,27*
€ 433,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,21*
€ 390,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.