Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaco GAM-055-W Computertisch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltaco GAM-055-W Computertisch Weiß
Deltaco GAM-055-W Computertisch Weiß
Deltaco GAM-055-W Computertisch Weiß
Deltaco GAM-055-W Computertisch Weiß
Deltaco GAM-055-W Computertisch Weiß
Deltaco GAM-055-W Computertisch Weiß
Deltaco GAM-055-W Computertisch Weiß
Deltaco GAM-055-W Computertisch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89661157
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GAM-055-W
EAN/GTIN:
     7333048046819
Suchbegriffe:
Gaming-Tisch
Gamingtisch
gaming tisch
Weitere Informationen:
Design
Typ
Gerade
Tischplattenform
Rechteckige Form
Rahmenmaterial
Stahl
Vorgesehene Verwendung
Gaming
Rahmenfarbe
Weiß
Oberflächenfarbe des Tischs
Weiß
Produktfarbe
Weiß
Höchstgewichtskapazität
60 kg
Ergonomie
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Sonstige Funktionen
Material
Polyvinylchlorid (PVC), Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
1160 mm
Tiefe
750 mm
Höhe
750 mm
Gewicht
19000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,25*
€ 200,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,82*
€ 199,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,96*
€ 189,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,60*
€ 185,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,64*
€ 159,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.