Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 132398 2 Waffel(n) 1500 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 132398 2 Waffel(n) 1500 W Schwarz
Princess 132398 2 Waffel(n) 1500 W Schwarz
Princess 132398 2 Waffel(n) 1500 W Schwarz
Princess 132398 2 Waffel(n) 1500 W Schwarz
Princess 132398 2 Waffel(n) 1500 W Schwarz
Princess 132398 2 Waffel(n) 1500 W Schwarz
Princess 132398 2 Waffel(n) 1500 W Schwarz
Princess 132398 2 Waffel(n) 1500 W Schwarz
Princess 132398 2 Waffel(n) 1500 W Schwarz
Princess 132398 2 Waffel(n) 1500 W Schwarz
Princess 132398 2 Waffel(n) 1500 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89638718
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.132398.01.001
EAN/GTIN:
     8713016100030
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffeleisen 1500 watt
waffelautomat
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
384 mm
Höhe des Versandkartons
350 mm
Energie
Leistung
1500 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Technische Details
Anzahl der Waffeln
2 Waffel(n)
Waffelform
Rechteck
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Deckelmaterial
Kunststoff
Teflonbeschichtet
Ja
Plattenbreite
260 mm
Plattentiefe
220 mm
Thermostat
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Thermostatpositionen
12
Anzeigelicht
Ja
Kabellänge
0.8 m
Rutschfeste Füße
Ja
Maximale Eingangsleistung
1500 W
Eingangsspannung
220 - 240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einfach zu säubern
Ja
Platten mit Antihaftbeschichtung
Ja
Temperatur (max)
220 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
359 mm
Tiefe
167 mm
Höhe
328 mm
Gewicht
2800 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.