Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision VFM-W8X4V/2 TV-Halterung 190,5 cm (75 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vision VFM-W8X4V/2 TV-Halterung 190,5 cm (75 Zoll) Schwarz
Vision VFM-W8X4V/2 TV-Halterung 190,5 cm (75 Zoll) Schwarz
Vision VFM-W8X4V/2 TV-Halterung 190,5 cm (75 Zoll) Schwarz
Vision VFM-W8X4V/2 TV-Halterung 190,5 cm (75 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89597226
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     VFM-W8X4V/2
EAN/GTIN:
     6333313000004
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
890 mm
Tiefe (max)
29 mm
Höhe
431 mm
Gewicht
2210 g
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Paar(e)
Verpackungsbreite
450 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
87 mm
Paketgewicht
2500 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
60 kg
Maximale Bildschirmgröße
75 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
800 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
47 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,800 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.