Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision VFM-W6X4V/2 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vision VFM-W6X4V/2 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Vision VFM-W6X4V/2 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Vision VFM-W6X4V/2 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Vision VFM-W6X4V/2 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Vision VFM-W6X4V/2 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89597143
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     VFM-W6X4V/2
EAN/GTIN:
     6333312000005
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
850 mm
Tiefe (max)
29 mm
Höhe
431 mm
Gewicht
1930 g
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Paar(e)
Verpackungsbreite
682 mm
Verpackungstiefe
47 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
2090 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
60 kg
Maximale Bildschirmgröße
70 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
37 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.