Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision VFM-W4X4TV/2 TV-Halterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vision VFM-W4X4TV/2 TV-Halterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Vision VFM-W4X4TV/2 TV-Halterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Vision VFM-W4X4TV/2 TV-Halterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Vision VFM-W4X4TV/2 TV-Halterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Vision VFM-W4X4TV/2 TV-Halterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Vision VFM-W4X4TV/2 TV-Halterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89585374
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     VFM-W4X4TV/2
EAN/GTIN:
     6333311000006
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe (min)
49 mm
Höhe
431 mm
Gewicht
1860 g
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Paar(e)
Verpackungsbreite
450 mm
Verpackungstiefe
64 mm
Verpackungshöhe
122 mm
Paketgewicht
2100 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
60 kg
Maximale Bildschirmgröße
65 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
37 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,400 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.