Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miele PDR 908 [HP] Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A++ Edelstahl, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miele PDR 908 [HP] Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A++ Edelstahl, Weiß
Miele PDR 908 [HP] Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A++ Edelstahl, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89581483
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     11050700
EAN/GTIN:
     4002516094227
Suchbegriffe:
Gewerbe-Wäschetrockner
Gewerbewäschetrockner
Kondens-Wäschetrockner
Kondensationstrockner
Wäschepflege nach Zeitplan
Mit der Startvorwahl können Sie bis zu 24 Stunden im Voraus bestimmen, wann das ausgewählte Programm starten soll. Dies ist besonders vorteilhaft, wenn der Programmdurchlauf z. B. zu Beginn eines neuen Arbeitstags beendet sein soll.

Einfach und verständlich
Damit es gar nicht erst zu Missverständnissen kommt, können die Bediener/innen aus verschiedenen Landessprachen ihre bevorzugte Sprache auswählen. Sämtliche Display-Anzeigen erfolgen in dieser Sprache, sodass ein Höchstmass an Bediensicherheit gegeben ist.

Kondenswasser einfach ableiten
Sämtliche Kondenstrockner von Miele Professional, auch die Wärmepumpentrockner, verfügen über eine integrierte Kondenswasserableitung mit Schlauchaufwicklung. So kann die anfallende Flüssigkeit direkt abgeleitet werden.

Minimaler Energieverbrauch
Die Wärmepumpentrockner von Miele Professional sind wahre Energiesparmeister. Dank der Wärmepumpentechnologie verbrauchen sie ca. 50 % weniger Energie und leisten so einen Beitrag zum Schutz der Umwelt. Mit kurzen Laufzeiten sind sie zudem hervorragend auf die Anforderungen der professionellen Wäschepflege abgestimmt.

Vermeidung von Stromspitzen
Mit einem umfassenden Energiemanagement lassen sich die Energiekosten im Betrieb effektiv senken. Die Spitzenlastabschaltung ermöglichst es, Waschmaschinen, Trockner und Mangeln in intelligente Energiemanagementsysteme einzubinden (je nach Modell ist weiteres Zubehör zum Anschluss an Spitzenlastsysteme erforderlich).

Sparsam und effizient
Umweltfreundlich Kosten sparen:
Wäschereimaschinen von Miele Professional überzeugen mit sehr niedrigen Verbrauchswerten und sind bekannt für maximale Effizienz. Bereits in der Produktentwicklung gilt der Massstab: optimale Ergebnisse unter Einsatz recyclingfähiger Materialien und nicht mehr als der unbedingt notwendigen Menge an Wasser, Energie und Reinigungsmittel.

SB-Betrieb
Die Geräte eignen sich für den Einsatz in Selbstbedienungswäschereien. Mithilfe einer entsprechenden Schnittstelle können sie zur Abrechnung der Nutzungsdauer an Kassiersysteme angeschlossen werden (je nach Modell ist weiteres Zubehör zum Anschluss von Kassiersystemen erforderlich).

Hervorragende Trocknung
Trockner von Miele Professional nutzen das bewährte Längsstromprinzip: Die erwärmte Luft wird parallel zur Trommelachse (axial) durch die Trommel geführt. Die von den Trommelrippen mitgenommene Wäsche kann den Luftstrom beim Fallen daher besonders effektiv nutzen und wird umso schneller und gleichmässiger getrocknet.

Punktgenaue Trocknung
Das PerfectDry-System misst stetig die Restfeuchte der Wäsche und erzielt so exakte Trocknungsergebnisse – selbst bei stark unterschiedlichen Wasserqualitäten. Denn das System misst zusätzlich die Leitfähigkeit des Waschwassers und stimmt den Trocknungsprozess auf diesen wichtigen Einflussfaktor ab. Die vorgegebene Restfeuchte wird punktgenau erreicht, Über- oder Untertrocknung werden vermieden.

Schnell und effizient
Kürzeste Laufzeiten stehen für Sie an erster Stelle? Dann sind Wäschereimaschinen von Miele Professional Ihre erste Wahl: Dank hochwertigster Gewerbetechnik ist die Wäsche nach kürzester Zeit wieder verfügbar.

Waschen und Trocknen auf weniger als 0,5 qm
Überall dort, wo der Platz begrenzt ist, stellt die Platzierung von Waschmaschine und Trockner nebeneinander ein Problem dar. Hier bietet Miele Professional mit der Wasch-Trocken-Säule die optimale Lösung: zwei leistungsfähige Geräte auf weniger als 0,5 qm Grundfläche (zur Verbindung von zwei Geräten ist ein optional erhältlicher Verbindungssatz erforderlich).

Wäscheschonung durch einzigartige Wabenstruktur
Im Trockner lässt die wabenförmig strukturierte Schontrommel ein Luftpolster zwischen Trommelwand und Textilien entstehen. Das Gleiten auf diesem Polster ermöglicht eine optimale Wäscheschonung und ein perfektes Wäschefinish.


Automatische Auflockerung
Falls die Textilien nicht direkt nach dem Programmende entnommen werden, lockert der Trockner die Wäsche in regelmässigen Abständen auf. Knitterbildung wird so effektiv verhindert.

Schonende Textiltrocknung
Der Trocknerkorb ermöglicht die besonders schonende Trocknung von empfindlichen Spezial- und Synthetiktextilien. Darüber hinaus können beispielsweise auch Sportschuhe ohne mechanische Beanspruchung getrocknet werden. Bei Bedarf wird der Korb mit einem Handgriff in die Trommel eingesetzt.
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Trocknungssystem
Wärmepumpe
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Links
Trommelvolumen
130 l
Türöffnungswinkel
167 °
Zertifizierung
CE, VDE, VDE-EMV, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
777 mm
Breite
596 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
71000 g
Türöffnungsdurchmesser
370 mm
Energie
Energieeffizienzklasse
A++
Jährlicher Energieverbrauch
236 kWh
Wärmequelle
Elektro
Anschlusswert
1440 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Ergonomie
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Trommelinnenbeleuchtung
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Leistungen
Nennkapazität
8 kg
Trocknungsklasse
A
Trockenprogramme
Feinwäsche/Seide
Zykluszeit
103 min
Geräuschpegel
67 dB
Kältemittelart
R134a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.897,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.205,81*
€ 3.814,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.152,38*
€ 3.751,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.007,44*
€ 3.578,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.942,46*
€ 3.501,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.897,31*
€ 3.447,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.