Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miele PWM 307 [EL DP] Waschmaschine Frontlader 7 kg 1400 RPM A Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewerbe-Waschautomat Evolution PWM 307 DP LW
Gewerbe-Waschautomat Evolution PWM 307 DP LW
Energielabel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89581187
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     11470760
EAN/GTIN:
     4002516320845
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen
Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Laugenpumpe Sondermodell mit einer Laufzeit von 59 Min. für einen hohen Wäschedurchsatz. Wäschepflege nach Zeitplan Mit der Startvorwahl können Sie bis zu 24 Stunden im Voraus bestimmen, wann das ausgewählte Programm starten soll. Dies ist besonders vorteilhaft, wenn der Programmdurchlauf z. B. zu Beginn eines neuen Arbeitstags beendet sein soll. Waschen und Trocknen auf weniger als 0,5 qm Überall dort, wo der Platz begrenzt ist, stellt die Platzierung von Waschmaschine und Trockner nebeneinander ein Problem dar. Hier bietet Miele Professional mit der Wasch-Trocken-Säule die optimale Lösung: 2 leistungsfähige Geräte auf weniger als 0,5 qm Grundfläche (zur Verbindung von 2 Geräten ist ein optional erhältlicher Verbindungssatz erforderlich). Mehr Flexibilität Ein besonderer Vorteil der programmierbaren Steuerung liegt in der weitgehenden Anpassung an die jeweilige Anwendung. Es können individuell Programme erstellt und gespeichert werden. Bestehende Programme lassen sich ebenfalls in den Waschparametern anpassen. So lassen sich die spezifischen Anforderungen an die Wäscheaufbereitung optimal erfüllen. Alles klar Mittels des Flaggen-Symbols kann an jeder Stelle der Bedienung ganz einfach aus 29 oder 31 Sprachen (modellabhängig) die gewünschte Landessprache ausgewählt werden. Alle Informationen im Display erscheinen nun in der ausgewählten Landessprache. So können ohne großen Aufwand Bedienfehler vermieden werden und wechselnde Bediener mit unterschiedlichen Sprachkenntnissen finden sich schnell zurecht. Mit einem Handgriff zum richtigen Programm Effizienter Bedienkomfort und Funktionsvielfalt in einer Steuerung: Die Programmauswahl erfolgt über den Drehwahlschalter mit sprachneutralen Symbolen – schnell und direkt. Das Klartext-Display zeigt gleichzeitig den Namen des Programms an und ermöglicht den Zugriff auf weitere Funktionen wie Temperatur- und Drehzahleinstellung. Die Displaysprache ist dabei aus 29 Landessprachen wählbar. Schnell und sicher dosieren auch bei Spezialfällen CapDosing ist die perfekte Ergänzung zur automatischen oder manuellen Dosierung. Spezialwaschmittel, Weichspüler oder Additive stehen in praktischen Caps griffbereit zur Verfügung – ohne aufwändiges Abmessen per Hand. Das Gerät dosiert den Inhalt zum optimalen Zeitpunkt in den Waschprozess – ganz automatisch. Sparsam und effizient Umweltfreundlich Kosten sparen: Wäschereimaschinen von Miele Professional überzeugen mit sehr niedrigen Verbrauchswerten und sind bekannt für maximale Effizienz. Bereits in der Produktentwicklung gilt der Maßstab: optimale Ergebnisse unter Einsatz recyclingfähiger Materialien und nicht mehr als der unbedingt notwendigen Menge an Wasser, Energie und Reinigungsmittel. Viel Wäsche waschen in kurzer Zeit Ihre hervorragenden Programmlaufzeiten machen die Kleinen Riesen von Miele zur wirtschaftlichen Investition für professionelle Anwender. Dank der leistungsstarken Waschtechnik und Anschlüssen für Starkstrom und Warmwasser ist die Wäsche in kurzer Zeit gründlich gereinigt. Die Maschine steht daher schnell bereit für die nächste Beladung. Auf diese Weise ist eine hohe Maschinenauslastung möglich - und somit eine umso raschere Amortisation. SB-Betrieb Die Geräte eignen sich für den Einsatz in Selbstbedienungswäschereien. Mithilfe einer entsprechenden Schnittstelle können sie zur Abrechnung der Nutzungsdauer an Kassiersysteme angeschlossen werden (je nach Modell ist weiteres Zubehör zum Anschluss von Kassiersystemen erforderlich). Beste Ergebnisse Die speziellen Schöpfrippen der Schontrommel nehmen das Wasser während des Waschvorgangs weit mit nach oben. Durch diese Technik werden die Textilien länger und intensiver durchfeuchtet. So lässt sich auch bei reduziertem Wassereinsatz eine optimale Benetzung der Textilien erzielen - die Voraussetzung für ein sehr gutes Waschergebnis. Perfekte Waschresultate Die patentierte Miele Schontrommel setzt mit ihrer wabenförmigen Oberflächenstruktur seit jeher Maßstäbe für optimale Wäscheschonung. Jetzt wurde sie nochmals verbessert: Präzise angeordnete Öffnungen in der Trommelrückwand bewirken eine noch schnellere Durchfeuchtung und Entwässerung der Wäsche. So werden in kürzester Zeit perfekte Waschresultate mit niedrigen Restfeuchtewerten erzielt. Waschmechanik und Wassereinsatz in neuer Balance Ein optimierter Trommelrhythmus zeichnet das Waschverfahren EcoSpeed aus. Bei niedriger Drehzahl nehmen die Schöpfrippen viel Wasser mit, das die Wäsche intensiv von oben durchfeuchtet. Mit einer graduell ansteigenden Drehzahl legt sich die Wäsche an die Trommelwand an. Die verstärkte Waschmechanik erlaubt eine intensive Reinigungsleistung bei einem reduzierten Wassereinsatz. Schleudern auf professionellem Niveau Die 3-Dimensionale Unwuchtüberwachung gewährleistet zuverlässig gleichbleibende Restfeuchteergebnisse. Darüber hinaus reduziert sie die Belastung für Dämpfungssystem und Trommellager - und leistet so einen wertvollen Beitrag zur hohen Lebensdauer der Waschmaschinen. Wartungsfreier und leiser Motor Der hochentwickelte Synchronmotor ermöglicht ein Maximum an Leistung und Gerätelebensdauer – durch Sanftanlauf in der Startphase und größte Laufruhe auch bei hohen Drehzahlen. Betriebsgeräusche und Vibrationen werden so weitestgehend reduziert. Professionelle Gerätetechnik Der von Miele eigens entwickelte und produzierte Edelstahlflansch ist durch seine Verarbeitung und das qualitativ hochwertig verwendete Material besonders robust und langlebig. Für eine optimale Laufruhe Extreme Laufruhe auch bei hohen Schleuderdrehzahlen dank Profi-Stoßdämpfern, ausgelegt auf 30.000 Betriebsstunden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
660 mm
Verpackungstiefe
768 mm
Verpackungshöhe
944 mm
Paketgewicht
102000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Drehregler, Berührung
Türanschlag
Rechts
Anzeigebeleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Gelb
Türöffnungswinkel
167 °
Türfarbe
Silber
Kabellänge
2 m
Schlauchlänge Wasserzulauf
1.55 m
Schlauchlänge Wasserablauf
1.5 m
Dispensereinsatztyp
3-Wege
Trommelvolumen
64 l
Wasserkapazität
kalt
Sichtfenster
Ja
Zertifizierung
CE, VDE EMC, VDE, WEEE
Leistungen
Nennkapazität
7 kg
Maximale Schleuderdrehzahl
1400 RPM
Schleuder-Klasse
A
Anzahl Waschprogramme
12
Lärmemissionsklasse
A
Luftschallemission (Schleudern)
72 dB
Luftschallemmission (Waschen)
50 dB
Startzeitvorwahl
Ja
Waschprogramme
Bettzeug, kalt, Baumwolle, Pflegeleicht, Handwäsche/Wolle, Feinwäsche/Seide
Geräuschpegel
72 dB
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Timer
Ja
Zykluszeit (max.)
199 min
Zykluszeit (Schnellwaschprogramm)
15 min
Halbe Beladung
Ja
Spülstopp
Ja
Spül-Plus-Funktion
Ja
Automatische Lasterkennung
Ja
Rückstandsfeuchtigkeit
48 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
596 mm
Tiefe
714 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
98000 g
Türdurchmesser
300 mm
Ergonomie
Restzeitanzeige
Ja
Automatisches Dosiersystem
Ja
LED Programm-Kontrollleuchte
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
45 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus
37 l
Energieeffizienzskala
A bis G
Stromverbrauch (aus)
0.4 W
Anschlusswert
2400 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.663,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.974,48*
€ 3.539,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.885,67*
€ 3.433,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.756,07*
€ 3.279,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.699,94*
€ 3.212,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.663,00*
€ 3.168,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.