Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco CRW-110WH Wecker Digitaler Wecker Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco CRW-110WH Wecker Digitaler Wecker Weiß
Lenco CRW-110WH Wecker Digitaler Wecker Weiß
Lenco CRW-110WH Wecker Digitaler Wecker Weiß
Lenco CRW-110WH Wecker Digitaler Wecker Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89572709
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     CRW-110WH
EAN/GTIN:
     8711902065340
Suchbegriffe:
Lichtwecker
Wake-up Light
Radio
Radiowecker
Mit dem SMART-Licht-Wecker CRW-110WH von Lenco schlafen Sie schnell ein und wachen entspannt wieder auf. Der Wecker simuliert einen Sonnenuntergang am Abend und füllt den Raum mit einem Sonnenaufgang am Morgen. Wenn die Lichtintensität langsam zunimmt und die Farbe wechselt, wachen Sie nach und nach auf. Die Beleuchtung ist in 30 Intensitäten und verschiedenen Farben einstellbar. Neben der stimmungsvollen Beleuchtung sorgen auch die 8 beruhigenden Naturgeräusche dafür, dass Sie ruhig einschlafen und entspannt aufwachen. Zusätzlich zu diesen Geräuschen haben Sie die Möglichkeit durch Radiosender oder verschiedene Signaltöne geweckt werden. Wenn Sie einen Sleep-Timer einstellen, schlafen Sie mit Musik ein, die nach einer bestimmten (eingestellten) Zeit automatisch aufhört zu spielen. Würden Sie gerne zu verschiedenen Zeiten vom selben Wecker zusammen mit Ihrem Partner geweckt werden? Dank der Doppelalarmfunktion, mit der Sie zwei verschiedene Weckzeiten einstellen können, ist das kein Problem. Mit der Schlummerfunktion können Sie noch eine Weile schlummern, bevor Sie den neuen Tag beginnen. Der Wecker klingelt dann nach einigen Minuten wieder. Verbinden Sie das SMART-Uhrenradio einfach per WiFi/WLAN und verwalten es zusammen mit anderen SMART-Geräten, im Haus über die Tuya oder Smart-Life-App gekoppelt sind. Die Weckzeit, die Dauer des Sonnenaufgangs, die Intensität des Lichts und die Lautstärke der Töne können über diese App einfach eingestellt werden. Einige Funktionen können auch über Amazon Alexa und Google Home ausgeführt werden.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
AUX-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Höhe
180 mm
Tiefe
110 mm
Gewicht
490 g
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
73 g
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Form
Oval
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Zeitformat
24 h
Integriertes Radio
Ja
Unterstützte Bänder
FM
FM-Radio
Ja
Wecklicht
Ja
Akustische Signale
Ja
Akustischer Alarm Typ
Radio/Ton/Summer
Snooze Funktion
Ja
Integrierte Uhr
Ja
Sleep-Timer
Ja
Natürliche Klänge
Ja
Alarm
Ja
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer
... > Uhren > Uhren > Wecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.