Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muse M-109 DB Radio Tragbar Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muse M-109 DB Radio Tragbar Schwarz
Muse M-109 DB Radio Tragbar Schwarz
Muse M-109 DB Radio Tragbar Schwarz
Muse M-109 DB Radio Tragbar Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89572308
Hersteller:
     Muse
Herst.-Nr.:
     M-109 DB
EAN/GTIN:
     3700460207670
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
radio
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Tragbar
Unterstützte Bänder
DAB+, FM, PLL
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
DAB-Frequenzbereich
174.928 - 239.2 MHz
Anzahl voreingestellter Stationen
60
Verbesserung des Tuners
Automatischer Suchlauf, Automatische Speicherung
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
282 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
78 mm
Verpackungstiefe
263 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
490 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Akustische Signale
Ja
Antennentyp
Extern
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Uhrmodus
12 h / 24 h
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Snooze Funktion
Ja
Alarm
Ja
Radio-Weckmodus
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.