|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-89568630 Herst.-Nr.: B5540653 EAN/GTIN: 3168430307124 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Logistikdaten | Lagenanzahl pro Palette | 4 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 280 mm |  | Breite | 273 mm |  | Tiefe | 443 mm |  | Höhe | 76 mm |  | Gewicht | 500 g | Merkmale | Form | Oval |  | Typ | Allzweckpfanne |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Teflonbeschichtet | Ja |  | Innenbeschichtung | Titan |  | Wärmeindikator | Ja |  | Spülmaschinenbeständig | Ja |  | Material | Aluminium |  | Heizindikator | Thermo-Punkt |  | Geeignet für folgende Kochfelder | Keramik, Gas, Halogen, Versiegelte Platte |  | Griffanzahl | 1 |  | Thermosignal-Technologie | Ja |  | Ursprungsland | Frankreich | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 273 mm |  | Verpackungstiefe | 443 mm |  | Verpackungshöhe | 76 mm |  | Paketgewicht | 624 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, bratpfanne antihaft beschichtet 28 cm, antihaftbeschichtete pfanne, bratpfanne 28 cm |
|  |  |
| |