Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock 4X4 BOX-4300U 0,6L Größe PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock 4X4 BOX-4300U 0,6L Größe PC Schwarz
Asrock 4X4 BOX-4300U 0,6L Größe PC Schwarz
Asrock 4X4 BOX-4300U 0,6L Größe PC Schwarz
Asrock 4X4 BOX-4300U 0,6L Größe PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89551140
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90PXG7S0-P0EAY100
EAN/GTIN:
     4710483933554
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Box PC
Built-In PC
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
0,6L Größe PC
Produktfarbe
Schwarz
Produkttyp
PC Barebone
VESA-Halterung
Ja
Zertifizierung
CE, FCC Class A
Energie
Netzteiltyp
Interne Stromversorgungseinheit
Stromversorgung
90 W
Netzteil Ausgangsspannung
19 V
Leistungen
Audio-Chip
Realtek ALC233
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
64 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
HDMI-Version
2.0a
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Speichermedium
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
M.2 "
Speicherlaufwerk Schnittstelle
M.2, SATA
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorfamilie
AMD Ryzen
Prozessor
4300U
Anzahl Prozessorkerne
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
117.5 mm
Höhe
47.85 mm
Gewicht
1000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 426,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,41*
€ 577,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,74*
€ 574,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,26*
€ 558,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,88*
€ 543,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,62*
€ 507,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.