Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Active Holder Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Active Holder Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit Active Holder Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit Active Holder Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89527385
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     721211
EAN/GTIN:
     7320287212112
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
Auto-Handyhalterung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Energie
Energiequelle
Zigarettenanzünder, USB
DC Spannungsrange
12/24 V
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
185 mm
Gewicht
326 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
Acetal, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Kunststoff
Gerätemontagetyp
Clip-Montage
Ausrichtung
Horizontal
Übertragungstechnik
Verkabelt
Schnittstelle
USB
Ursprungsland
Schweden
Kompatibilität
Samsung Galaxy Tab S6 Lite SM-P610/SM-P615
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 17 °
Swivel Winkel
360 °
VESA-Halterung
Ja
Maximale VESA-Halterung
42 x 50 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.