Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock 4X4 BOX-4800U Schwarz 1,8 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock 4X4 BOX-4800U Schwarz 1,8 GHz
Asrock 4X4 BOX-4800U Schwarz 1,8 GHz
Asrock 4X4 BOX-4800U Schwarz 1,8 GHz
Asrock 4X4 BOX-4800U Schwarz 1,8 GHz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89485267
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90PXG7K0-P0EAY100
EAN/GTIN:
     4710483933516
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Box PC
Built-In PC
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Produkttyp
Embedded-PC Barebone
Gehäusematerial
Kunststoff
VESA-Halterung
Ja
Leistungen
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Audio-Chip
Realtek ALC233
Erweiterungssteckplätze
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
AMD
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
64 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
3200 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
HDMI-Version
2.0a
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2a
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
M.2 "
SSD-Formfaktor
M.2
Speicherlaufwerk Schnittstelle
M.2, PCI Express, Serial ATA III
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6 AX200
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 7
Prozessor
4800U
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
4.2 GHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
117.5 mm
Höhe
47.85 mm
Gewicht
1000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Energie
Netzteiltyp
Externer AC-Adapter
Netzteil Ausgangsspannung
19 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 390,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,19*
€ 520,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,13*
€ 517,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,91*
€ 502,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,03*
€ 496,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,39*
€ 464,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.